※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFE12-1VBUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327992 CFE12-1VBUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327992 CFE12-1VBUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327992 CFE12-1VBUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327992 CFE12-1VBUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327992

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)32 注文コード10327992 品番CFE12-1VBUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は外径など15種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)15.2 寸法B1(mm)40.2 寸法B2(mm)25 寸法B3(mm)11.5 寸法C(mm)14 寸法C1(mm)0.6 寸法D(mm)32 寸法G(mm)M12×1.5 寸法G1(mm)13.5 寸法H(mm)6 寸法d1(mm)16 寸法g1(mm)4 面取寸法r(mm)0.6(最小許容寸法) タイプCFE-VBUUR 外径(Φmm)32 幅(mm)14 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)117 最大締付トルク(N・m)21.9 基本静定格荷重(N)19700 基本動定格荷重(N)13500 取付関係寸法 (mm)f/21(最小) 最大静許容荷重(N)13200 偏心量(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10327992 CFE12-1VBUUR 38323451 CFE12-1VBUUR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 1個 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする