※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
合板用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
255
216
255
280
510
560
610
刃厚(mm)
2.8
2.4
2.6
3
2.8
3.2
3.4
3.6
刃数(p)
80
80
100
120
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10328018
品番
GH255-8028
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.8
刃数(p)
80
トラスコ品番
852-3798
適合材
合板
RoHS指令(10物質対応)
対応