※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
合板用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
280
216
255
280
510
560
610
刃厚(mm)
3
2.4
2.6
3
2.8
3.2
3.4
3.6
刃数(p)
100
80
100
120
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10328027
品番
GH280-100
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
280
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3
刃数(p)
100
トラスコ品番
852-3799
適合材
合板
RoHS指令(10物質対応)
対応