京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 切断
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 切断機用カッター(チップソー)
レーザースリットチップソー125mm×24P BW-470用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10328158
品番
B-6653471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
外径(Φmm)
125
刃数
24
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
750-6996
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10328158
B-6653471
60833166
6653471
丸ノコ用レーザースリットチップソー
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1枚
¥
3,798
税込
¥
4,178
品番が変更になりました