※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF12-1WBR スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10328787 CF12-1WBR スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10328787 CF12-1WBR スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10328787

スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)32 注文コード10328787 品番CF12-1WBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
スタッド径d1が12mm以上はスタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)15.2 寸法B1(mm)40.2 寸法B2(mm)25 寸法B3(mm)6 寸法C(mm)14 寸法C1(mm)0.6 寸法D(mm)32 寸法G(mm)M12×1.5 寸法G1(mm)13 寸法H(mm)6 寸法d1(mm)12 寸法g1(mm)4 寸法g2(mm)3 タイプCF-WBR 外径(Φmm)32 幅(mm)14 仕様1N≒0.102kgf 形状- 質量(g)105 最大締付トルク(N・m)21.9 基本静定格荷重(N)9790 基本動定格荷重(N)7910 取付関係寸法 (mm)f/21(最小) 最大静許容荷重(N)9790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする