※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFS2.5 ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン) 10328972 CFS2.5 ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン) 10328972 CFS2.5 ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン) 10328972

ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10328972 品番CFS2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,880
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.油穴はありません。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)4.5 寸法B1(mm)9.5 寸法B2(mm)5 寸法C(mm)3 寸法C1(mm)0.7 寸法D(mm)5 寸法G(mm)M2.5×0.45 寸法G1(mm)2.5 寸法H(mm)0.9 寸法d1(mm)2.5 タイプCFS 仕様1N≒0.102kgf 形状- 質量(g)1 最大締付トルク(N・m)18.7 基本静定格荷重(N)351 基本動定格荷重(N)428 取付関係寸法 (mm)f/4.8(最小) 最大静許容荷重(N)351

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10328972 CFS2.5 38324185 CFS2.5 ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン) ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする