※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10328981
品番
CFS3
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
備考
1.油穴はありません。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)
5.5
寸法B1(mm)
11.5
寸法B2(mm)
6
寸法C(mm)
4
寸法C1(mm)
0.7
寸法D(mm)
6
寸法G(mm)
M3×0.5
寸法G1(mm)
3
寸法H(mm)
1.3
寸法d
1
(mm)
3
タイプ
CFS
外径(Φmm)
6
幅(mm)
4
仕様
1N≒0.102kgf
形状
-
質量(g)
2
最大締付トルク(N・m)
33.5
基本静定格荷重(N)
611
基本動定格荷重(N)
629
取付関係寸法 (mm)
f/5.8(最小)
最大静許容荷重(N)
484
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方