※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10328997
品番
CFS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,240
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
備考
1.油穴はありません。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)
7
寸法B1(mm)
15
寸法B2(mm)
8
寸法C(mm)
5
寸法C1(mm)
1.0
寸法D(mm)
8
寸法G(mm)
M4×0.7
寸法G1(mm)
4
寸法H(mm)
1.5
寸法d
1
(mm)
4
タイプ
CFS
仕様
1N≒0.102kgf
形状
-
質量(g)
4
最大締付トルク(N・m)
77.7
基本静定格荷重(N)
1120
基本動定格荷重(N)
1120
取付関係寸法 (mm)
f/7.7(最小)
最大静許容荷重(N)
919
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10328997
CFS4
38324203
CFS4
ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました