※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10329164
品番
CR22
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
備考
1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。
その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)
20.4
寸法B2(mm)
31.75
寸法B3(mm)
7.938
寸法C(mm)
19.05
寸法C1(mm)
0.794
寸法D(mm)
34.925
寸法G1(mm)
15.875
寸法d
1
(mm)
12.7
寸法g1(mm)
4.762
寸法g2(mm)
3.175
寸法r(mm)
1.588
タイプ
CR
外径(Φmm)
34.925
幅(mm)
19.05
仕様
1N≒0.102kgf
形状
-
質量(g)
157
最大締付トルク(N・m)
27.7
基本静定格荷重(N)
16000
基本動定格荷重(N)
14200
ねじUNF
-20
取付関係寸法 (mm)
f/21.828(最小)
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方