※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR28 インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10329191 CR28 インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10329191 CR28 インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10329191 CR28 インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10329191

インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10329191 品番CR28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,050
この商品は外径など16種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。
その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)26.8 寸法B2(mm)44.45 寸法B3(mm)11.112 寸法C(mm)25.4 寸法C1(mm)0.794 寸法D(mm)44.45 寸法G1(mm)22.225 寸法d1(mm)19.05 寸法g1(mm)4.762 寸法g2(mm)3.969 寸法r(mm)1.588 タイプCR 仕様1N≒0.102kgf 形状- 質量(g)365 最大締付トルク(N・m)100 基本静定格荷重(N)38200 基本動定格荷重(N)25100 ねじUNF-16 取付関係寸法 (mm)f/32.543(最小)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10329191 CR28 47159883 CR28B カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする