※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
インチ系カムフォロアCR□UU(保持器付、ドライバ溝付、シール形、円筒外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10329401
品番
CR8-1UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,420
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。
その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)
10.9
寸法B2(mm)
15.875
寸法B3(mm)
-
寸法C(mm)
9.525
寸法C1(mm)
0.794
寸法D(mm)
12.7
寸法G1(mm)
6.35
寸法d
1
(mm)
4.826
寸法g1(mm)
3.175
寸法g2(mm)
-
寸法r(mm)
0.397
タイプ
CR-UU
外径(Φmm)
12.7
幅(mm)
9.525
仕様
1N≒0.102kgf
形状
-
質量(g)
10
最大締付トルク(N・m)
1.4
基本静定格荷重(N)
2140
基本動定格荷重(N)
2520
ねじUNF
No.10-32
取付関係寸法 (mm)
f/8.334(最小)
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方