チップ WNGP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10331176 品番WNGP080404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 切刃長さ(mm)8.7 材質1105 トラスコ品番601-6642 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 寸法l(mm)8 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 寸法s(mm)4.76 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 寸法rε(mm)0.4 寸法iC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする