曜日別特売
HS3-23 螺子自動供給器 ハイオス 10338956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

螺子自動供給器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10338956品番HS3-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,500

4種類のネジに対応しています。
使いやすく、ネジの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
サクション式にも対応できます。
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。

用途大量のネジ供給に電源AC100V(50/60Hz)DC12V500mAトラスコ品番813-7008セット内容調整レンチ、通過板、押さえ板幅(mm)123質量(kg)3高さ(mm)145奥行(mm)181ねじ寸法M2.3回路【保護・復帰】モーター過負荷停止、電源逆接続回路適合ねじ首下長(mm)最長20までねじ容量(cc)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする