※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 方向指示板
矢印板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10342754
品番
AR-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途
工事現場や駐車場内に
仕様
全面反射
トラスコ品番
135-1553
材質
アルミ
質量(kg)
6
高さ(mm)
480
縦(mm)
560
横(mm)
900