DCMT 11 T3 04-MM 1105 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック 10348895

DCMT 11 T3 04-MM 1105 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック 10348895
DCMT 11 T3 04-MM 1105 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック 10348895

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チップブレーカーMM(中荒旋削)
被削材S
材種1105
内容量1箱(10個)注文コード10348895品番DCMT 11 T3 04-MM 1105
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途中切削チップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)04適合被削材種S(耐熱合金)チップブレーカーMM(中荒旋削)材種1105トラスコ品番600-7074被削材S切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする