旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番614-1978 注文コード10349534 品番RCMT 10 T3 M0-SM H13A
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ10 チップ厚さ(mm)3.96875 適合被削材種K/N/S/H 材種H13A チップブレーカーSM(精密加工から中荒旋削) 用途中切削 トラスコ品番614-1978 被削材S 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)5 母材超硬 内接円径(mm)10

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする