旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 10351896 品番 VCEX 11 03 01L-F 5015
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)C 公差E チップ溝・穴記号X チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)01 勝手 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーF(仕上げ) 材種5015 用途仕上げ 被削材PK 切刃長さ(mm)10.9709 コーティングノンコート コーナーR(mm)0.1 母材サーメット 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする