HNGX090520KM K20W チップ HNGX サンドビック 10357094

チップ HNGX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10357094 品番HNGX090520KM K20W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状正六角形120° 材質K20W 厚さ(mm)5.56 寸法l(mm)9 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 寸法s(mm)5.56 コーナー半径(mm)2 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 寸法rε(mm)2 寸法iC(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする