サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
注文コード
10357146
品番
SEKN1203AZ 3040
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・形状・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
3040
寸法l(mm)
12
逃げ角(度)
20
寸法s(mm)
3.18
穴の有無
なし
寸法rε(mm)
1.2
寸法iC(mm)
12.7
寸法la(mm)
9.6
寸法bs(mm)
1.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。