サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
注文コード
10357173
品番
SEKN1203AZ 530
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・形状・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
530
寸法l(mm)
12
逃げ角(度)
20
寸法s(mm)
3.18
穴の有無
なし
寸法rε(mm)
1.2
寸法iC(mm)
12.7
寸法la(mm)
9.6
寸法bs(mm)
1.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。