フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形 トラスコ品番606-6330 注文コード10357216 品番SEKN1204AZ 2040
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は厚さ・形状・トラスコ品番など184種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形 材質2040 トラスコ品番606-6330 寸法l(mm)12 逃げ角(度)20 寸法s(mm)4.76 穴の有無なし 寸法rε(mm)1.2 寸法iC(mm)12.7 寸法la(mm)9.6 寸法bs(mm)1.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする