※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V211BK-25.0 静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 日進ゴム 10357488 V211BK-25.0 静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 日進ゴム 10357488

静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10357488 品番 V211BK-25.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
サイズ(cm)25 形状ローカット 質量(g)365(26.0cm片足) 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革/革 機能静電/耐滑/通気性/抗菌/防臭 材質(底部)合成ゴム(ハイパーV) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10357506
2021-12-11
用途:
現場用にずっとリピートしています
卸売・小売業

現場用にこの安全靴を使い続けています。
クッション性やホールド性が良く疲れにくいし全体が合皮なので布製のものに比べて長持ちします。
滑りにくさは条件にもよると思うのでまあまあかなといった感覚です。
価格も含めてほぼ完璧なのですが唯一残念なのは靴底の減りが早いこと。
使っているとすぐに靴底が減ってツルツルになってしまいます。
こうなると濡れてるタイルなどで滑りまくって危険なので本末転倒です。
換えるたびにアッパーはまだまだ使えそうなのに…もう少し靴底が長持ちしてくれればなーと思ってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする