曜日別特売
V211BK-27.0 静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 日進ゴム 10357524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V211BK-27.0 静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 日進ゴム 10357524
V211BK-27.0 静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 日進ゴム 10357524

静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード10357524品番V211BK-27.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
サイズ(cm)27形状ローカット質量(g)365(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革/革機能静電/耐滑/通気性/抗菌/防臭材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10357506
2021-12-11
用途: 現場用にずっとリピートしています
卸売・小売業

現場用にこの安全靴を使い続けています。
クッション性やホールド性が良く疲れにくいし全体が合皮なので布製のものに比べて長持ちします。
滑りにくさは条件にもよると思うのでまあまあかなといった感覚です。
価格も含めてほぼ完璧なのですが唯一残念なのは靴底の減りが早いこと。
使っているとすぐに靴底が減ってツルツルになってしまいます。
こうなると濡れてるタイルなどで滑りまくって危険なので本末転倒です。
換えるたびにアッパーはまだまだ使えそうなのに…もう少し靴底が長持ちしてくれればなーと思ってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする