ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
10361758
品番
MPN-305S-BK-22.0
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
色
ブラック
サイズ(cm)
22
足幅
3E
トラスコ品番
811-1534
形状
ローカット
質量(g)
640
種類
静電セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
400(26.0cm)
機能
静電気防止、クッション性、耐油性
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー