※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10361776 品番 MPN-305S-W-22.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。

サイズ(cm)22.5 ホワイト 足幅EEE トラスコ品番811-1537 形状ローカット 質量(g)660 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(アッパー)人工皮革 機能静電 材質(底部)EVA/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番64-8058-77 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする