ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
10361864
品番
MPN-305S-W-27.0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
サイズ(cm)
27
色
ホワイト
足幅
EEE
トラスコ品番
811-1498
形状
ローカット
質量(g)
840
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(アッパー)
合成皮革
機能
静電
材質(底部)
EVA/合成ゴム
材質(先芯)
ワイド樹脂
アズワン品番
64-8058-86
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー