MPN-305S-W-29.0 静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全 10361898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)29
材質(アッパー)人工皮革
内容量1足注文コード10361898品番MPN-305S-W-29.0
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。

サイズ(cm)29ホワイト足幅EEEトラスコ品番811-1501形状ローカット質量(g)900種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(アッパー)人工皮革機能静電材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8058-89耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする