※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電作業靴 ELEPASS307

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)22 注文コード10362092 品番ELEPASS307-22.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

滑りにくい靴底を採用しました。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
通気性に優れたメッシュを使用しました。

サイズ(cm)22 ホワイト 足幅EEE トラスコ品番811-1424 形状ローカット 質量(g)500 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10362144
2021-01-12
用途:
クリーンな仕事場で
自動車・二輪車・自転車関連業

履きやすく歩きやすく通気性も良く足裏も痛くならなく静電対策もあり自分の仕事にベストマッチでした。

対象商品:
10362144
2020-09-15
用途:
所内での電気工事
建設業・工事業

作業場所がツルツルとした床であっても滑りにくいので重宝します。また、メッシュ素材というのも蒸れ防止になり使用する側としては大変助かります。

対象商品:
10362187
2020-02-01
用途:
精密機械近辺の作業、その建物内での工事
建設業・工事業

軽くて履きやすい。何よりマジックテープなのが最高です。爪先に鉄板や樹脂が入っていないため座っての作業も快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/729/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする