ELEPASSCOOL 静電作業靴 エレパス クール ミドリ安全 10363806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電作業靴 エレパス クール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)21.5
内容量1足注文コード10363806品番ELEPASSCOOL
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

安定した静電性能です。
エアーソール構造でクッション性に優れています。
耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。

ホワイトサイズ(cm)21.5足幅3Eトラスコ品番811-1286質量(g)370種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39566834
2022-03-30
用途: 通信機械室

軽くて履きやすく、滑らないので安全性がいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする