TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
10366142
品番
5-1473571-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
材質
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒
【コンタクト】銅合金
取出方向
2方向
パネルマウント
不可
極数
3P
適合
e-con準拠プラグコネクタ
色
黒