A1SHCPU 三菱シーケンサ AnS QnAS シリーズ CPUユニット 三菱電機 10366203

三菱シーケンサ AnS QnAS シリーズ CPUユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10366203 品番A1SHCPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
データメモリ
ビットデバイス/内部・ラッチ・ステップリレー合計2048点、アナンシェータ256点、リンクリレー1024点
ワードデバイス/タイマ・積層タイマ:100msタイマ200点、10msタイマ56点、100ms積層タイマ0点(拡張タイマ使用時 合計最大2048点),カウンタ:カウンタ256点、割込みカウンタ0点(最大256点),データレジスタ:1024点,リンクレジスタ:1024点,ファイルレジスタ:0点(最大8192点)
入出力点数256点 プログラムメモリ8Kステップ 内蔵RAM64Kバイト 入出力デバイス点数2048点 PC MIX値0.4命令

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする