画像準備中

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数- 出力点数アナログ/2点(2チャンネル) 注文コード10366772 品番Q62DAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は入力点数・出力点数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
タイプアナログ出力/電圧・電流出力 出力(DC)-10〜10V、0〜20mA ユニット種別D/A変換ユニット 接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ) チャンネル数2 アナログ出力(電圧)DC-10〜+10V、(電流)DC0〜20mA 出力点数アナログ/2点(2チャンネル) 入力(分解能)0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000 入力点数- 分解能0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000、-16000〜16000 変換速度80μs/CH アナログ入力-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10366772 Q62DAN 47849873 Q62DAN シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 1台 77,980 税込85,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする