三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10366781
品番
Q64AD
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
タイプ
アナログ入力/電圧・電流入力
出力
(分解能)0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000、0〜16000、-16000〜16000
ユニット種別
A/D変換ユニット
接続方式
外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数
4
入力
(DC)-10〜10V、0〜20mA
分解能
0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000、-16000〜16000
変換速度
80μs/チャンネル
アナログ入力
(電圧)DC-10〜10V、(電流)DC0〜20mA