三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
熱電対(B、R、S、K、E、J、T、N)、断線検出機能、チャンネル間絶縁
ユニット種別
温度入力ユニット
適合コネクタ
-
注文コード
10366806
品番
Q64TD
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ユニット種別・適合コネクタ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対(B、R、S、K、E、J、T、N)、断線検出機能、チャンネル間絶縁
タイプ
アナログ入力/温度入力/熱電対
適合コネクタ
-
サンプリング周期(ms)
-
チャンネル数
4
ユニット種別
温度入力ユニット
規格
熱電対準拠規格JIS C1602-1995
接続方式
外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
絶縁方式
チャンネル間絶縁あり
入力範囲(mV)
-
分解能
B、R、S、N:0.3℃/K、E、J、T:0.1℃
変換速度
40ms/チャンネル
質量(kg)
0.25
消費電流(A)
DC5V内部:0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×112
入出力点数(点)
16点(I/O割付:インテリ16点)