画像準備中

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数アナログ/8点(8チャンネル) 出力点数- 注文コード10366815 品番Q68ADI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は入力点数・出力点数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
タイプアナログ入力/電流入力 出力(分解能)0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000、0〜16000、-16000〜16000 ユニット種別A/D変換ユニット 接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ) チャンネル数8 アナログ出力- 出力点数- 入力(DC)0〜20mA 入力点数アナログ/8点(8チャンネル) 分解能0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000、-16000〜16000 変換速度80μs/CH アナログ入力(電流)DC0〜20mA(入力抵抗値/250Ω)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10366815 Q68ADI 47849681 Q68ADI シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする