三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合コネクタ
3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグ
注文コード
10366894
品番
QJ71BR11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
適合コネクタ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ネットワークタイプ
MELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
MELSECNET/H リモートI/Oネット(リモートマスタ局)
同軸バスシステム
1ネットワークの接続局数
PC間ネット:32局(管理局:1、通常局:31)
リモートI/Oネット:33局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:32)
ユニット種別
制御ネットワークユニット
接続ケーブル
高周波同軸ケーブル3C-2V/5C-2V(JIS C 3501準拠)、5C-FB(JIS C 3502準拠)
適合コネクタ
3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグ
ネットワーク名
MELSECNET/H
通信速度
10Mbps
伝送路
一重バス
最大グループ数
32(MELSECNET/10モード時:9)
最大ネットワーク数
239
最大局間距離(m)
3C-2V:300m/5C-2V/5C-FB:500mリピータユニット(A6BR10、A6BR10-DC)使用により最大2.5kmまで延長可能
総延長距離(m)
300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10366894
QJ71BR11
47849636
QJ71BR11
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット
三菱電機
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変更になりました