シーケンサ MELSEC-Qシリーズ Ethernetインタフェースユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10366903 品番QJ71E71-100
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。
HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。
複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。
電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。
KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。

用途10BASE-T/100BASE-TX用 転送速度(Mbps)100/10 ネットワーク名Ethernet 伝送方法ベースハンド 最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10366903
2017-05-30
用途:
機械の故障時
有限会社 染野メンテナンス 様 (建設業・工事業)

さっそくおくっていただきありがとうございます。顧客から連絡はまだありませんが、治ったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする