三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10366982
品番
Q61P
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
AC100〜240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
入力電圧(V)
AC100〜240
ユニット種別
電源ユニット
定格出力電流(A)
6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×55.2×90
定格出力電圧(V)
DC5
適合
(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式
外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置
Qシリーズ電源ユニット装着スロット