曜日別特売
Q62P シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機 10366991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ユニット種別電源ユニット
入力電圧(V)AC100~240
定格出力電圧(V)DC5/24
定格出力電流(A)3/0.6
内容量1台注文コード10366991品番Q62P
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。

入力電圧(V)AC100~240ユニット種別電源ユニット定格出力電流(A)3/0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×55.2×90定格出力電圧(V)DC5/24適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10366991
2023-08-01
用途: 制御盤の改造
株式会社光栄

三菱電機の正規ルートでは、納期未定でしたが、即納入荷でした。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする