三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
入出力混合ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10367016
品番
QH42P
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
サージキラーあり 保護機能あり
ユニット種別
入出力混合ユニット
接続方式
外部配線/40ピンコネクタ
定格入力電圧(V)
DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)
出力方式
32点 1コモン
出力点数
32点
入力方式
32点 1コモン
入力点数
32点
応答時間
【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下
定格負荷電圧(V)
DC12〜24(+20/-15%)
最大負荷電流(A)
0.1/1点、2/1コモン
入力形式
DC入力(プラスコモンタイプ)
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)