三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
入力ユニット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力点数
16
適合コネクタ
-
消費電流(mA)
DC5V内部:60
注文コード
10367043
品番
QX40-S1
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・適合コネクタ・消費電流
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
耐ノイズ
シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
ユニット種別
入力ユニット
応答時間
0.1/0.2/0.4/0.6/1ms
接続方式
外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)
定格入力電圧(V)
DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)
入力形式
DC入力(プラスコモンタイプ)
入力点数
16
入力方式
16点1コモン
質量(kg)
0.2
表示
動作表示:ON表示(LED)
保護等級
IP2X
消費電流(mA)
DC5V内部:60
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧
AC560V rms/3サイクル(標高2000m)
適合電線
芯線0.3〜0.75mm
2
(外径2.8mm以下)
適合圧着端子
R1.25-3(スリーブ付圧着端子は使用できません。)
適合コネクタ
-
絶縁抵抗
絶縁抵抗計にて10MΩ以上
定格入力電流(mA)
約6
動作電流(mA)
ON電流:4以上、OFF電流:1.7以下
突入電流
-
動作電圧(V)
ON電圧:AC19以上、OFF電圧:AC11以下
入力インピーダンス(kΩ)
約3.9