※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10367226
品番
QD62D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
入出力点数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
外部出力
[一致出力]トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル
DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン
外部入力
[プリセット]DC5/12/24V 2〜5mA
[ファンクションスタート]DC5/12/24V 2〜5mA
ユニット種別
高速カウンタユニット
接続方式
(外部配線)40ピンコネクタ
チャンネル数
2
入力方式
フォトカプラ(DC5/12/24V:2〜5mA)
入力信号
[カウント]EIA規格 RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
入力形式
1相、2相、CW/CCW入力
カウント入力信号
(信号レベル)EIA規格RS-422-A(差動形ラインドライバレベル)
最高計数速度(pps)
(最高)500k
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10367226
QD62D
47849715
QD62D
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット
三菱電機
1台
¥
58,980
税込
¥
64,878
注文コードが変更になりました