シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード10367253品番QD75D4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170,000
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)ユニット種別位置決めユニット位置決めデータ600データ/軸位置決め範囲アブソリュート方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、0~359.99999degree、-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、-21474.83648~21474.83647degree、-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー最大出力パルス1M pulse/s出力方式(パルス)差動出力制御軸数4軸制御単位mm、inch、degree、puise制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御接続方式(外部配線)40ピンコネクタ×2、差動ドライバコモン端子速度指令0.01~20000000.00mm/min、0.001~2000000.000inch/min、0.001~2000000.000degree/min、1~1000000 pulse/s補間機能2軸/3軸/4軸直線補間、2軸円弧補間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする