三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
SRAMカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
記憶容量(MB)
1
仕様
-
注文コード
10367332
品番
Q2MEM-1MBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
記憶容量・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
QCPU
質量(kg)
0.015
適合規格
-
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×42.8×3.3
記憶容量(MB)
1
メモリーカード
SRAMカード
最大格納ファイル本数
255
挿抜回数
5000回
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10367332
Q2MEM-1MBS
54297968
Q2MEM-1MBSN
SRAMカード
三菱電機
1枚
¥
36,980
税込
¥
40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です