トリプルブランチエイ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 注文コード10367594 品番PAT12-04
参考基準価格(税別)¥2,805 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状トリプルブランチエイ 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)9.7 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)31.5 質量(g)196 寸法A(mm)15 寸法B(mm)92.5 寸法C(mm)23.4 用途ねじとチューブの接続 トラスコ品番809-5298 寸法L1(mm)84.4 接続ねじ1/2 寸法E(mm)38.2 寸法L2(mm)28.5 寸法J1(mm)21.6 寸法P1(Φmm)21 寸法P2(Φmm)30 寸法J2(mm)20 対辺H(mm)27
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10367585
2023-05-16
用途:
社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

対象商品:
10367621
2015-10-13
用途:
エア系統の配管
その他業種

各チューブの取り外しもしやすい上、それぞれのユニオンワイ部が360度自由な方向に回るので、使いやすいです。 もう少し安めだと嬉しいです。

対象商品:
10367655
2014-06-16
用途:
新規開発の実験機でエアー混合に使用しています。

実験機なのでパネルに取り付けて配管しています。
 大変使いやすくて満足しています。
 実際には10管混合をしたかったので、もう少し大きなものもラインナップに加えてください。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする