※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAU12 ユニオンエイ PISCO(ピスコ) 10367707 PAU12 ユニオンエイ PISCO(ピスコ) 10367707

ユニオンエイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)12 注文コード10367707 品番PAU12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はチューブ外径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法C(mm)23.4 寸法E1(mm)29.4 寸法E2(mm)35.2 寸法F(mm)20.4 寸法J(mm)20 寸法P(Φmm)21 寸法d(Φmm)4.2 形状ユニオンエイ チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番474-2761 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)39 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)40 オリフィス径(Φmm)10.4 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10367707 PAU12 01042825 PAU12 ユニオンエイ PISCO(ピスコ) ユニオンエイ PISCO(ピスコ) 1袋(10個) 5,998 税込6,598 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする