寸法C(mm)18.1
寸法E1(mm)22.7
寸法E2(mm)29.4
寸法F(mm)16.9
寸法J(mm)14
寸法P(Φmm)14.5
寸法d(Φmm)4.2
形状ユニオンエイ
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番474-2796
色開放リング/樹脂本体:ブラック
質量(g)17
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)16.3
オリフィス径(Φmm)6.2
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100