曜日別特売
PD6-01 ブランチティー PISCO(ピスコ) 10368224

PD6-01 ブランチティー PISCO(ピスコ) 10368224
PD6-01 ブランチティー PISCO(ピスコ) 10368224
PD6-01 ブランチティー PISCO(ピスコ) 10368224

ブランチティー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状ブランチティー注文コード10368224品番PD6-01
参考基準価格(税別)¥501販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

仕様管用テーパねじ部:シーロック加工形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)4.3タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)12.5質量(g)14寸法A(mm)8寸法B(mm)43.3トラスコ品番809-5139寸法L1(mm)39.3接続ねじ1/8寸法E(mm)20.5寸法C(mm)17寸法L2(mm)18.8寸法P(Φmm)12.5対辺H(mm)10
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10368102
2026-01-26
用途: 機械のメンテナンス
製造業

メーカー違いだが特に問題なく簡単に交換出来ました。

対象商品 : 10368276
2022-07-04
用途: タイヤチェンジャーの修理
各務オート商会自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも問題無くホースの差し込みもスムーズにできましたか。

対象商品 : 10368276
2022-04-20
用途: 農業用給水栓に使用
建設業・工事業

部品を一つ多く使うことになりますが使用可能となりました

対象商品 : 10368285
2017-03-30
用途: 工作作業で

とあるマシンの展示品を見てあまりにも高額から自作したら安価にそれよりも高性能が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする