PF01-01 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ) 10368321

PF01-01 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ) 10368321
PF01-01 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ) 10368321

延長継手ブッシュ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじ1/8X1/8
接続ねじ種類RXRc
対辺H(mm)14
寸法B(mm)28.5
内容量1個注文コード10368321品番PF01-01
参考基準価格(税別)¥154販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
ねじとねじの接続
形状延長継手ブッシュ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6タイプ標準タイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)22質量(g)18寸法A1(mm)8寸法A2(mm)8寸法B(mm)28.5寸法L(mm)24.5対辺H(mm)14トラスコ品番442-6894接続ねじ1/8X1/8
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35311674
2021-05-05
用途: 塗装作業時
その他業種

他にない変換径の組合せ、かつ寸法も小サイズなので非常に重宝しています。気密性など機能的にも良好な製品でした。

2016-08-25
用途: 3dプリンタ

ダビンチjrのチューブジョイントごと外すのに使います。若干穴を広げると良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 10368355
2015-06-06
用途: 圧力計の口径変換に使用

R1/8径取付ねじの圧力計をM5に変換する必要があるため購入しました。空気の漏れもなく使用において全く不満はありません。また必要になったら購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする