PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
違径ソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10368461
品番
PFF01-M5
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
形状
違径ソケット
使用流体
空気、水(条件有)
接続ねじ種類
RcXM
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
4.2
タイプ
標準タイプ
包装形態
通常包装
有効断面積(mm
2
)
5.3
質量(g)
12
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
5
寸法B(mm)
17
寸法L(mm)
7
寸法P(Φmm)
8
対辺H(mm)
14
トラスコ品番
809-5375
接続ねじ
1/8XM5X0.8
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった